曜日別特売
T-GGPH20-60 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57609154

代表画像

T-GGPH20-60 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57609154
T-GGPH20-60 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57609154
T-GGPH20-60 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57609154

精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)60寸法D(mm)20注文コード57609154品番T-GGPH20-60
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番255-9715材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2全長(mm)60寸法D(mm)20寸法E(mm)5寸法T(mm)8寸法N(mm)19H(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする