代表画像
TRUSCO
座金・バネ座金組込六角ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1缶(270本)
トラスコ品番
262-1582
注文コード
57610369
品番
S019-0410
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。
座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
付属品
NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100
トラスコ品番
262-1582
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
M4
強度区分
A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)
対応