代表画像
TRUSCO
座金・バネ座金組込六角ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(100本)
トラスコ品番
262-1586
注文コード
57610405
品番
S019-0520
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。
座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
付属品
NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100
トラスコ品番
262-1586
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
M5
強度区分
A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)
対応