VXZ230AB 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612694

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)AC100注文コード57612694品番VXZ230AB
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: :IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

リード線取出方法グロメット電圧(V)AC100口径1/4ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする