78124 Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124 自重堂 57613484

 

78124 Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124 自重堂 57613484
78124 Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124 自重堂 57613484

Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
ホワイト
内容量1枚注文コード57613484品番78124
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

消臭&吸湿発熱加工素材
半永久的に効果の持続する消臭糸を使用した生地に、
吸湿発熱加工と吸汗速乾加工を施したハイパフォーマンスインナー

仕様ロゴプリント種別ハイネックロングスリーブホワイトサイズLL胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%着丈(cm)70機能吸湿・発熱、吸汗・速乾、消臭、ストレッチ裄丈(cm)75生地裏起毛ストレッチ天竺RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする