※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台均等荷重(kg)250ストローク(mm)710注文コード57616127品番HDL-L25610V-D2
参考基準価格(税別)¥808,666販売価格(税込)¥659,780販売価格(税別)
この商品は均等荷重・積載荷重・ストロークなど31種類から選べます他の種類を見る AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。