代表画像
TRUSCO
サポートピラ(タップ付タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
80
100
40
45
50
55
60
70
80
90
110
120
寸法D(mm)
18
12
14
16
18
20
25
30
32
35
40
50
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57617658
品番
T-SSPL18-80
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-4451
材質
炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
寸法L(mm)
80
寸法D(mm)
18
寸法C(mm)
0.3
寸法l(mm)
12
寸法M×P(mm)
M6×1.0