曜日別特売
5209702 調整式ワークポジショニング器具ランヤード Druid Lanyard(ドゥルイドランヤード 5m) CAMP Safety 57618549

5209702 調整式ワークポジショニング器具ランヤード Druid Lanyard(ドゥルイドランヤード 5m) CAMP Safety 57618549
5209702 調整式ワークポジショニング器具ランヤード Druid Lanyard(ドゥルイドランヤード 5m) CAMP Safety 57618549

調整式ワークポジショニング器具ランヤード Druid Lanyard(ドゥルイドランヤード 5m)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57618549品番5209702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800

高耐久のスタティックロープとドゥルイドPRO(ディッセンダー)により構築されたワークポジショニングランヤードです。滑らかに作動するロッキングカムは効率よくショックエネルギーを吸収し、ロープの摩耗や劣化を低減させます。構造体の周りに一時的なアンカーポイントとして使用することが可能です。

用途
ランヤード墜落制止用器具
材質ディセンダー(アルミ合金+ステンレス)、ロープ(ナイロン)質量(g)740全長(m)0.5-5ロープ径(Φmm)11
注意
※アンチパニック機能はついていません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする