曜日別特売
VXZ240FB 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC 57619396

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100ポート数2注文コード57619396品番VXZ240FB
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

耐食性向上 特殊磁性材採用
消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
保護等級: :IP65
メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

電圧(V)AC100使用流体空気用リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rc口径1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57619773
2020-05-28
用途: 水道配管
製造業

配管作業性も良く、配線もやりやすくてスムーズに接続できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする