PW-332 電工パワーニッパー(薄刃) TTC 57619599

電工パワーニッパー(薄刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)168
内容量1丁注文コード57619599品番PW-332
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。
偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
作業効率が大幅に向上します。

用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に仕様薄刃トラスコ品番215-6122全長(mm)168材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)171刃形ラウンド刃切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(mm2)IV線22アズワン品番64-8653-77切断能力(mm)VA線VVF線:2.0×3芯
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項確認。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする