DDT218 薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング KOMASTAR 57619854

DDT218 薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング KOMASTAR 57619854
DDT218 薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング KOMASTAR 57619854

薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード57619854品番DDT218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

EN388試験:カットレベル3
18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。
手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。
ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。

用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。サイズL全長(cm)24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)9.2材質ポリウレタンコーティングゲージ数18規格EN388:2016規格耐切創性3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする