曜日別特売
12334 ステンパテヘラ 井上工具 57620929

ステンパテヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ20
幅(mm)20
全長(mm)162
内容量1個注文コード57620929品番12334
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

プレート部分に、高品質なステンレスを使用しております。
柄の材質にエラストマー樹脂を配合していることで、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。

幅(mm)20全長(mm)162サイズ20材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン材質(刃)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする