曜日別特売
H65610S ステンレス排水口トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621105

 

H65610S ステンレス排水口トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621105
H65610S ステンレス排水口トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621105

ステンレス排水口トラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード57621105品番H65610S
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm

用途キッチンシンク用の排水栓材質フタ・カゴ:ステンレス製外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5取付ネジ径156mm
注意
※フタ・カゴは金属タワシや磨き粉で磨くと、傷つくことがあります。
※スポンジ等で洗いすすいでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする