VXZ260KZ2B 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 SMC 57621286

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100使用流体空気用注文コード57621286品番VXZ260KZ2B
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: :IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2電圧(V)AC100使用流体空気用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする