シチズン
12桁ミニデスク電卓(税計算付き)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57621988
品番
CMB-1201-BKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
持ち運び便利なミニデスク電卓、12桁表示、ルートキー、00キー、税率変更キーを搭載
用途
小型なので、持ち運びにも便利
寸法(mm)
103×138×28.5
サイズ
ミニデスク型
質量(g)
89.4
電源
ソーラー・内蔵電池
桁数
12
機能
早打ちキー、00キー、税込計算税率変更機能、ルートキー
注意
※オートパワーOFF で結果は消去されます