インターフェイスUSBコネクタ形状USB(A)オス対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。分解能800/1600カウント(切り替え可能)通信方式GFSK方式電波周波数2.4GHz帯電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10読取方式光学センサー方式LED色ブルーボタン数4個 (ホイールボタン含む)ホイール数1個仕様レシーバ収納あり連続動作時間約330時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約628日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本色レッド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0(マウス本体)、約15.0×18.0×6.0(レシーバ)サイズM質量(g)約66(マウス本体)、約2(レシーバ)付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、収納ポーチ×1接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機アズワン品番64-5409-30