曜日別特売
HRAE-1809THFS W 軽量立ち作業台HRAE型(ツールハンガーフルセット付) TRUSCO 57623389

軽量立ち作業台HRAE型(ツールハンガーフルセット付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1800色(脚部)ホワイト(W)奥行(mm)900注文コード57623389品番HRAE-1809THFS W
参考基準価格(税別)¥187,380販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

付属品TH-FS型(TH型支柱セット・レールハンガー・LED照明セット・パネルボード)仕様カタログ表記品番:HRAE1809THFS(色記号)トラスコ品番246-3934材質本体:スチール高さ(mm)2108奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)300全光束(Lm)2550材質(天板)リノリューム張ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト(W)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする