- ラングスプロテクター 6点セット RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 57623634

- ラングスプロテクター 6点セット RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 57623634
- ラングスプロテクター 6点セット RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 57623634

ラングスプロテクター 6点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57623634品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ラングスジャパンオリジナルプロテクターセット!
CE基準合格。
耐衝撃性に優れた素材を使用し、多層構造でしっかりと怪我のしやすい手・肘・膝を守ります。
リップスティックやスケートボード、自転車、インラインスケートやローラースケートなど走行遊具で遊ぶ際に大活躍!

適合年齢(歳)6以上グリーンブラック材質ポリエスチル、PE、PP適応身長(cm)110~適応体重(kg)18~安全規格CE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする