曜日別特売
RAEM-1860C75 W RAEM型高さ調整作業台 TRUSCO 57623730

代表画像

RAEM-1860C75 W RAEM型高さ調整作業台 TRUSCO 57623730
RAEM-1860C75 W RAEM型高さ調整作業台 TRUSCO 57623730

RAEM型高さ調整作業台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)600
内容量1台注文コード57623730品番RAEM-1860C75 W
参考基準価格(税別)¥79,150販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

50mmピッチで高さの調節が可能です。
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

トラスコ品番
454-5907
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)
718~1018
均等荷重(kg)
80
材質(天板)
リノリューム
取付ねじサイズ
キャスター:M16×2.0
昇降方式
金具調整式
グリーン購入法
適合
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする