曜日別特売
SM-230 侍ムサシ ハウスビーエム 57624027

侍ムサシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1パック(30個)注文コード57624027品番SM-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

L型ロー付でチップ強度抜群。R研磨刃型で切れ味重視。

用途雑木、雑草、竹、笹、篠竹、山林下刈、ヨシ、カヤ、ススキ、小豆、大豆、サトウキビ等の刈払い作業に適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃数(p)32刃厚(mm)2.2外径(mm)230内径(mm)25.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする