ハウスビーエム
スカイ豆刈く~ん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
255
255
305
330
355
刃数(p)
50
50
60
80
100
刃厚(mm)
2.8
2.8
3.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57624246
品番
MKK-255A
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
埋込チップで耐久性抜群です。(330mmまで)
内径まわりのピンホール加工で、各社機械に対応しています。(330mmまで)
用途
小豆、大豆の刈採り作業に
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
刃数(p)
50
刃厚(mm)
2.8
アズワン品番
64-9668-68
使用機械
豆刈機(テーラー、乗用、ロークロップ等)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100