曜日別特売
MKK-330 スカイ豆刈く~ん ハウスビーエム 57624289

スカイ豆刈く~ん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
外径(Φmm)330
刃数(p)100
刃厚(mm)3.0
内容量1枚注文コード57624289品番MKK-330
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

埋込チップで耐久性抜群です。(330mmまで)
内径まわりのピンホール加工で、各社機械に対応しています。(330mmまで)

用途小豆、大豆の刈採り作業に穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)330刃数(p)100刃厚(mm)3.0アズワン品番64-9668-72使用機械豆刈機(テーラー、乗用、ロークロップ等)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする