ハウスビーエム
エコマルエアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
230
230
255
刃数(p)
27
27
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57624395
品番
EMA-230
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
省エネ:約25%作業効率アップ
低飛散:飛散量約85%減
軽量:従来品に比べ約20%軽量
用途
田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
230
刃数(p)
27
刃厚(mm)
1.6
使用電動機
充電草刈機、エンジン式草刈機
刃型
タテ埋込・片アサリ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100