曜日別特売
EMA-255 エコマルエアー ハウスビーエム 57624404

エコマルエアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)30
内容量1枚注文コード57624404品番EMA-255
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

省エネ:約25%作業効率アップ
低飛散:飛散量約85%減
軽量:従来品に比べ約20%軽量

用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)30刃厚(mm)1.6使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機刃型タテ埋込・片アサリ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする