SH10-2D 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター) TRUSCO 57624990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH10-2D 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター) TRUSCO 57624990
SH10-2D 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター) TRUSCO 57624990
SH10-2D 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター) TRUSCO 57624990
SH10-2D 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター) TRUSCO 57624990

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
幅(mm)600
内容量1台注文コード57624990品番SH10-2D
参考基準価格(税別)¥513,430販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。
前角部にクッションゴムがあり安全です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。

適合ストッパーセット:LSH-1SETトラスコ品番256-2318材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ダーコキャスター(ソリッド・エストラマー)長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)298タイプハンドル固定式キャスター取替:(固定)SUGT-408R-PSE、取替:(自在)SUGT-408-PSE均等荷重(kg)1000ハンドル高さ(mm)880キャスター径(Φmm)Φ203.2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする