OH-1LRSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 57625184

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)750
均等荷重(kg)本体:700、(ストッパー使用時)700
キャスター径(Φmm)200
内容量1台注文コード57625184品番OH-1LRSS
参考基準価格(税別)¥141,620販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
ハンドル側に自在車輪が付いているため、重量運搬の操作性が向上します。

付属品ストッパーセット:LSP-1SETトラスコ品番382-6795材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴム長さ(mm)1400幅(mm)750高さ(mm)298タイプハンドル固定式キャスター取替:(自在)TAJ-200均等荷重(kg)本体:700、(ストッパー使用時)700ハンドル高さ(mm)900キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする