VZ3140-1D-X199 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 314 SMC 57625915

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 314

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付注文コード57625915品番VZ3140-1D-X199
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルリード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする