曜日別特売
840792 丸形両面砥石 Hultafors(ハルタホース) 57626109

840792 丸形両面砥石 Hultafors(ハルタホース) 57626109
840792 丸形両面砥石 Hultafors(ハルタホース) 57626109

丸形両面砥石

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57626109品番840792
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

トナカイ本革製ケース入り丸形両面砥石。野外活動の携帯に適したモデルです。

用途刃物の研磨粒度#180(荒仕上面)、#600(仕上げ面)厚さ(mm)2.6質量(g)220直径(Φcm)7.5
注意
※割れ防止のため打ち付けない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする