曜日別特売
M3-6364-HM63-SGD 中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・扉・引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型 TRUSCO 57628009

中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・扉・引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
間口(mm)960
外寸法・間口(mm)960
棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)
トラスコ品番258-5260
内容量1台注文コード57628009品番M3-6364-HM63-SGD
参考基準価格(税別)¥397,540販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。

トラスコ品番258-5260引出し浅型3段付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチールネオグレー高さ(mm)1812奥行(mm)647間口(mm)960棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1812均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)960×647×1812有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)647外寸法・間口(mm)960棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型には側板は付いていません。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする