CAPTAIN STAG
シートピン 65mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
CP
ブラック
CP
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57628498
品番
Y-2766
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ロングサイズ65mmのシートピン。空回り防止金具付。
材質
本体:鉄(クロムメッキ)、グリップ:PVCコーティング
寸法(mm)
ボルト:M8×65
色
CP
質量(g)
86