代表画像
TRUSCO
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
490
490
640
間口(mm)
1200
900
1200
1500
1800
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57629969
品番
TUG200-SB64S-3B
参考基準価格(税別)
¥32,450
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
257-2307
奥行(mm)
490
間口(mm)
1200
有効間口(mm)
1160
材質
本体:スチール
色
オイスターホワイト
高さ(mm)
1800
タイプ
連結型
棚段数
3
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×490×1800
最大積載量(kg/台)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
30(2段目のみ)
均等耐荷重(kg/台)
1500
棚板内寸・間口(mm)
1160
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません