TUG200-SB65S-3B 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型 TRUSCO 57629978

代表画像

TUG200-SB65S-3B 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型 TRUSCO 57629978
TUG200-SB65S-3B 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型 TRUSCO 57629978
TUG200-SB65S-3B 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型 TRUSCO 57629978
TUG200-SB65S-3B 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型 TRUSCO 57629978
TUG200-SB65S-3B 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型 TRUSCO 57629978
TUG200-SB65S-3B 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型 TRUSCO 57629978

軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
奥行(mm)490
間口(mm)1500
内容量1台注文コード57629978品番TUG200-SB65S-3B
参考基準価格(税別)¥39,590販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
トラスコ品番257-2317奥行(mm)490間口(mm)1500有効間口(mm)1460材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800タイプ連結型棚段数3棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×490×1800最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)均等耐荷重(kg/台)1500棚板内寸・間口(mm)1460均等耐荷重(kg/段)200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする