メイン画像
TRUSCO
軽量キャビネット”VR型” コンビタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
引出し
H92 4個、H123 3個
H123 6個
H92 4個、H123 3個
H92 8個
色(本体)
グリーン
グリーン
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57630206
品番
VR-CB7
参考基準価格(税別)
¥155,960
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
コンビタイプとワイド引き出しタイプの2種類があり工具や部品の管理に最適です。
引き出しはオールロック機構です。
トラスコ品番
502-2410
色(本体)
グリーン
引出し
H92 4個、H123 3個
付属品
仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚付、棚板2枚付
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
767
引出し数
H92 4個、H123 3個
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
767×500×880
最大積載量(kg/台)
400
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※キャビネット用ベース使用時、最大積載量は異なります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません