用途マイク・スピーカー一体型Webカメラ仕様(集音範囲)推奨:1.5m、最大:5m、(USBハブ)USB 2.0×2質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×53×54(USBケーブル含まず)マイクロホン無指向性×1使用湿度範囲20~85%(結露なきこと)ズーム光学ズーム倍率: 固定USBケーブル(m)約3.0スピーカー内蔵(2W)×1取得規格VCCI Class A対応フォーマット動画:MJPEG画素数210万画素CMOSセンサー使用場所屋内アズワン品番64-9082-14インターフェイスUSB 2.0対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings周波数帯域(Hz)マイク:100~22000、スピーカー:200~20000フレームレート最大30fps音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール画角水平80°、垂直57°、対角90°対応解像度Full HD通話時間(時間)連続8