曜日別特売
129201 0050 Prospec プロスペック 水性速乾塗料用刷毛 ハンディ・クラウン 57630588

Prospec プロスペック 水性速乾塗料用刷毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)50
内容量1本注文コード57630588品番129201 0050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

耐久性抜群の化繊100%刷毛。塗料含みに優れ細かい作業にも適したダメ込みタイプ。

用途水性速乾塗料用種類刷毛材質(毛)化学繊維主な用途水性用毛色白色材質(ハンドル)刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする