129202 0040 Prospec プロスペック 油性・ウレタン塗料用刷毛 ハンディ・クラウン 57630624

Prospec プロスペック 油性・ウレタン塗料用刷毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)40
内容量1本注文コード57630624品番129202 0040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

塗料の含み、引きの良さ、程よいコシの強さ、毛先の柔らかさ等作業性を追求した薄口刷毛。

用途油性・ウレタン塗料用種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用毛色白色材質(ハンドル)刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする