ハンディ・クラウン
Prospec プロスペック 油性・二液塗料用刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)
50
30
40
50
60
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630737
品番
129204 0050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
滑らかなコシ感で作業性抜群の二液塗料用刷毛。
用途
油性・二液塗料用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
油性用
毛色
白色
材質(ハンドル)
木
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応