ET12-511SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630748

メイン画像

ET12-511SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630748
ET12-511SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630748
ET12-511SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630748
ET12-511SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630748
ET12-511SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630748
ET12-511SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630748

電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送12日以内出荷とは
フォーク長さ(mm)1150
均等荷重(kg)1200
フォーク幅W(mm)540
内容量1台注文コード57630748品番ET12-511SP
参考基準価格(税別)¥591,030販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。
操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。

用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。付属品バッテリー、充電器トラスコ品番206-8713全長(mm)1530電源(V)100V全幅(mm)540電源100V全高(mm)1250寸法A(mm)842均等荷重(kg)1200寸法B(mm)987フォーク幅W(mm)540フォーク長さ(mm)1150充電時間約3.5時間フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195走行時間(連続)約2時間フォーク間隔(mm)220
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。
※サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする