メイン画像
TRUSCO
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
均等荷重(kg)
100
100
200
1000
400
600
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57630870
品番
HLF-S100-80L
参考基準価格(税別)
¥99,333
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途
網パレットなどの運搬・昇降など。
仕様
早送り装置無し
トラスコ品番
454-2037
ストローク(mm)
555
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
80~635
均等荷重(kg)
100
テーブル寸法(mm)
長さ720×幅400
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
車輪径(Φmm)前輪/後輪
75(ゴム)(前輪)/100(ゴム)(後輪)
足踏回数(回)
20
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません