VZ5140-1DC-01 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 514 SMC 57631427

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 514

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57631427品番VZ5140-1DC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,550

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式2位置シングルソレノイドリード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57631427VZ5140-1DC-0168983033SYJ7140-1DE-01VZ5140-1DC-01 SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68983033SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする