SMC
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 514
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
57631585
品番
VZ5140-3DZB-02F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,530
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付