VZ5140-4LC-01 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 514 SMC 57631646

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 514

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57631646品番VZ5140-4LC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,280

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式2位置シングルソレノイドリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする