曜日別特売
1001T-BK 綿マチなし手袋 ウインセス 57631685

綿マチなし手袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(12双)サイズSブラック注文コード57631685品番1001T-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カラー綿手袋

用途
綿100%の肌あたりのいい手袋です。
材質綿ブラックサイズS入数(双)12長さ(cm)21中指長(cm)7.5指マチマチなしRoHS指令(10物質対応)対応甲幅(cm)8.6
注意
※材質上 洗濯すると縮みます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: あかぎれや手荒れ時の保護
農・林・水産業

手荒れ時にハンドクリームを塗った後手作業などをするときに保護に使用しました。肌触りもとてもよく、何度も洗濯をして使っていますが伸びて型崩れすることもありませんでした。ビジュアルもあまり目立たないので気にせずに使用できます。特に冬の乾燥シーズンに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする