VZ514-5LZ-01-Q 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 514 SMC 57632163

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 514

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57632163品番VZ514-5LZ-01-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,350

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式ノーマルクローズリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57632163VZ514-5LZ-01-Q56867684SYJ714-5MZ-01-QVZ514-5LZ-01-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568676844・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする