ニューレジストン
ミニアルミ13
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
75
58
75
厚さ(mm)
4
3.5
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
57633697
品番
MAL13754-36-P
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルミの研削作業にこの1枚
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!
特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。
砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途
アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし
粒度
#36
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
9.53
外径(Φmm)
75
適合材
アルミ・銅合金などの非鉄金属
最高使用周速度(m/s)
50(3000m/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ミニアルミ13は必ずメーカーーの電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡまたは、空気式ミニグラインダ空神で使用して下さい。
※作業時、安全保護具を着用して下さい。