SLB-M416-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 57634036

※サンプル画像 (錠部分は別画像をご確認ください)

SLB-M416-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 57634036
SLB-M416-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 57634036

SLBシューズボックス 南京錠式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード57634036品番SLB-M416-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥81,900

出入り口の靴の履き替えに。各々で鍵をご用意されたいところに。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1100×350×945性能4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし仕様(取手)南京錠式ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×350×945材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
注意
※南京錠は付属しておりません、別途お買い求めください。(大型は、使用できないものがあります)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57634036SLB-M416-N73975317SLB-M416-N2SLB-M416-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 73975317SLBシューズボックス 南京錠式生興1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする