GML312BL ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 ディーアンドディーカンパニー 57634765

GML312BL ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 ディーアンドディーカンパニー 57634765
GML312BL ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 ディーアンドディーカンパニー 57634765

ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57634765品番GML312BL
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥8,635
販売価格(税別)
7,850

滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。

用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)310×1200×10(L部20)質量(kg)約3.2タイプ階段用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする