曜日別特売
GML4512RB ゴムチップマット Lステップ付 階段用M ディーアンドディーカンパニー 57635264

GML4512RB ゴムチップマット Lステップ付 階段用M ディーアンドディーカンパニー 57635264
GML4512RB ゴムチップマット Lステップ付 階段用M ディーアンドディーカンパニー 57635264
GML4512RB ゴムチップマット Lステップ付 階段用M ディーアンドディーカンパニー 57635264

ゴムチップマット Lステップ付 階段用M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個赤黒注文コード57635264品番GML4512RB
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,705
販売価格(税別)
11,550

滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。

用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×1200×10(L部20)質量(kg)約4.6赤黒タイプ階段用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする