- 溶着式アスベスト二重袋90L グリーンクロス 57636487

 

- 溶着式アスベスト二重袋90L グリーンクロス 57636487
- 溶着式アスベスト二重袋90L グリーンクロス 57636487
- 溶着式アスベスト二重袋90L グリーンクロス 57636487
- 溶着式アスベスト二重袋90L グリーンクロス 57636487

溶着式アスベスト二重袋90L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25セット)注文コード57636487品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界初!はじめから2重袋になっています。
アスベストが隙間から入らないための折り返し加工がされています。
中央にはアスベストを通さない2重防止の溶着ストッパーがついているので安心です。
折り返し加工の内袋を伸ばして内袋を縛り、最後に外袋(透明)を縛ってアスベストの廃棄作業が完了します。

用途
現場作業の時間短縮に。安全な作業のために。
付属品結束バンド50本材質PE寸法(mm)内袋(黄色):0.15×850×1380、外袋(透明)0.15×850×1280質量(g)600容量(L)90メーカー商品コード6300004721
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする