ノートン(サンゴバン)
ノルレーザー R200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
355
355
405
305
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57642226
品番
221014-20012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
用途
鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。
適合材
鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
外径(Φmm)
355
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3
仕様
乾式ハンドカッター・エンジンカッター
トラスコ品番
825-2525
材質
人工ダイヤモンド
質量(g)
1400
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5400